SMITH BEARING Stud Track Roller VCR112 1 1/2in Roller Dia, V-Groove 1/2inch Heavy Open 1pc
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VCR112 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171505 |
| Duty Type | Heavy |
| Stud Type | Concentric |
| Stud Material | Alloy Steel |
| Rolling Element Rows | 1 |
| Closure | Open |
| Face Design | Plain |
| V-Groove Angle (°) | 90 |
| Roller Head Type | V-Groove |
| Roller Diameter (inch) | 1-1/2 |
| Roller Width (inch) | 25/32 |
| Roller Material | Alloy Steel |
| Roller Material Grade | 52100 |
| Stud Thread Size | 7/16"-20 |
| Stud Thread Length (inch) | 1/2 |
| Stud Diameter (inch) | 27/64 |
| Stud Length (inch) | 1 |
| Overall Length (inch) | 1-27/32 |
| Bearing Material | Alloy Steel |
| Bearing Material Grade | AISI 52100 |
| Drive Location | Stud |
| Drive Type | None |
| Hex Drive Size (inch) | 3/16 |
| Dynamic Radial Load Capacity (lbf) | 630 |
| Static Radial Load Capacity (lbf) | 235 |
| Static Axial Load Capacity (lbf) | 235 |
| Maximum Temperature (°F) | 250 |
| Minimum Temperature (°F) | -30 |
| Load Direction | Radial |
| Features | VCR Series Bearings are Designed to Handle Both Axial and Radial Loads by Using Tapered Roller Bearings or Deep Groove Ball Bearings |
| Standards | ABMA |
| Manufacturer Part Number | VCR-1-1/2 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
V-groove stud track rollers have a deep channel along the roller head to connect to a rail. They are useful for dirty environments where dust and dirt fall away from the track and can't accumulate on a flat surface.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan