SIMPLEX Mechanical Keyless Cabinet and Locker Lock 9621C2126D41 Knob, 5/8in to 7/8in Satin Chrome 5 Button 1pc

Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9621C2126D41
Unit 1pc
UNSPSC 46171619
Handle Type Knob
Door Thickness (inch) 5/8 to 7/8
Latch Type Spring Loaded
Trim Plate Included
Bolt Throw Cross
Keypad 5 Pushbutton; Vandal Resistant
Hand Nonhanded
Finish Satin Chrome
Case Material Cast Metal
Outside Height (inch) 5-1/4
Outside Width (inch) 1-3/4
Outside Depth (inch) 3/4
Latch Length (inch) 1
Max. User Codes 1
Includes Hardware; Installation Manual; Operations Manual; Reference Guide; Template
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan