SIMPLEX Mechanical Keyless Access Control Lock LL1021M26D41 Lever, Entry with Key Override Push Button 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LL1021M26D41 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171619 |
| Handle Type | Lever |
| Function | Entry with Key Override |
| Key Override Options | Replaceable Core Abloy; Replaceable Core ASSA; Replaceable Core Medeco; Replaceable Core Yale |
| Hand | Left |
| Finish | Satin Chrome |
| Door Thickness (inch) | 1-3/8 to 2-1/4 |
| Keypad | 5 Button; Vandal Resistant |
| Backset (inch) | 2-3/4 |
| ADA Compliant | Yes |
| Fire Rated (hour) | 3 |
| Case Material | Zinc |
| Outside Height (inch) | 7-3/8 |
| Outside Width (inch) | 3-1/8 |
| Outside Depth (inch) | 3-13/16 |
| Inside Height (inch) | 9 |
| Inside Width (inch) | 3-1/4 |
| Inside Depth (inch) | 2-3/8 |
| Latch Length (inch) | 1/2 |
| Max. User Codes | 1 |
| Standards | ANSI 156.2 |
| Weather Resistant | Yes |
| Includes | Code Change Plug and Access Key; Lock; Manual; Required Installation Hardware; Template |
| Electrical/Mechanical | Mechanical |
| Berat (Kg) | 5.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan