SIMPLEX Mechanical Keyless Access Control Lock LLP1020B26D41 Lever, Entry with Key Override Push Button Exit Trim Left 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | LLP1020B26D41 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 46171619 |
| Handle Type | Lever |
| Function | Entry with Key Override |
| Key Override Options | Best and Equivalents (6 or 7 Pin) |
| Hand | Left |
| Finish | Satin Chrome |
| Door Thickness (inch) | 1-3/8 to 2-1/4 |
| Keypad | 5 Button; Vandal Resistant |
| ADA Compliant | Yes |
| Fire Rated (hour) | 3 |
| Case Material | Zinc |
| Outside Height (inch) | 8-3/4 |
| Outside Width (inch) | 4-3/8 |
| Outside Depth (inch) | 3-15/16 |
| Max. User Codes | 1 |
| Weather Resistant | Yes |
| Includes | And Required Lock Installation Hardware Only; Combination Change Tool; Full-Scale Template; Installation Manual |
| Electrical/Mechanical | Mechanical |
| Berat (Kg) | 3.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan