SCHROEDER Hydraulic Interchangeable Filter Element KZ10 932670Q, HC9700FKS9H, 5.03.09D10BN, Fiberglass 10 Micron 150 psi 1pc

Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KZ10
Unit 1pc
UNSPSC 40161515
Micron Rating 10
Filter Media - Filters Fiberglass
Maximum Pressure (psi) 150
Primary Filter Removes Contaminants
Hydac Interchange 5.03.09D10BN
Schroeder Interchange KZ10
Parker Interchange 932670Q
Pall Interchange HC9700FKS9H
Collapse Rating (psid) 150
Seal Material Nitrile
For ISO Cleanliness Code 1000
For use with Hydraulic Fluid
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cartridge filter elements are used to replace worn, damaged, or dirty OEM cartridge elements of the same size. Hydraulic filter elements get dirty as a normal part of the filtering process and need to be changed to ensure the system is functioning as intended. Filters can also be changed to meet cleaning needs, such as when higher or lower filter ratings are desired.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan