SCHLAGE RESIDENTIAL Mechanical Keyless Access Control Lock FE595CAM619GEO Knob, Entry Push Button Lockset Satin Nickel 1pc

Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FE595CAM619GEO
Unit 1pc
UNSPSC 46171503
Handle Type Knob
Function Entry
Key Override Options None
Hand Nonhanded
Finish Satin Nickel
Door Thickness (inch) 1-3/8 to 1-3/4
Keypad 10 Button; Vandal Resistant
Backset (inch) 2-3/8 to 2-3/4
Grade 2
ADA Compliant No
Fire Rated No
Case Material Zinc
Outside Height (inch) 6
Outside Width (inch) 6-27/32
Outside Depth (inch) 5-1/8
Inside Height (inch) 5-9/16
Inside Width (inch) 6-27/32
Inside Depth (inch) 5-1/8
Latch Length (inch) 1/2
Max. User Codes 1
Standards ANSI/BHMA A156.2-2011
Weather Resistant Yes
Includes Camelot Trim; Hardware
Electrical/Mechanical Mechanical
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan