SARGENT Door Lever Lockset 2811426D Grade Not Graded, 114 Latch Lockset Mechanical Passage 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 2811426D |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 46171503 |
Electrical/Mechanical | Mechanical |
Lockset Handle Type | Lever |
Mortise / Cylindrical | Cylindrical |
Lockset Function | Passage |
Lockset Grade | Not Graded |
Style | 114 Latch |
Lockset Finish | Satin Chrome |
Key Type | Not Keyed |
Standards | None |
ADA Compliant | No |
Lockset Fire Rating (hour) | 3 |
Backset (inch) | 5 |
Ligature Resistant | No |
Cylinder Core Type | Not Included |
Features | Push/Pull Paddles Mount In Down Position Only |
For use with | Wood, Steel Doors |
Handle Material | Bronze; Cast Brass |
Includes | Mounting Hardware |
Location Type | Hospital |
Lockset Performance Strength | Heavy Duty |
Number of Keys | - |
Number of Pins | - |
Required Door Thickness (inch) | 1-3/4 to 2-1/4 |
Strike Dim. (inch) | 4-7/8x1-1/4 |
Strike Type | Curved Lip Strike |
Visual Indicator Message | No Message |
Berat (Kg) | 2.4 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Suitable for use on wood or steel doors, these reliable levers allow easy entrance and egress.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan