SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Electromagnetic Lock Activation Device SS2109XTEN Turn-To-Reset, Latching Exit Push Button Green SPDT 2-7/8 D 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS2109XTEN
Unit 1pc
UNSPSC 46171503
Type Turn-To-Reset
Switch Action Latching
Material Polycarbonate
Finish Painted
Depth (inch) 2-7/8
Height (inch) 4-7/8
Width (inch) 3-1/4
Button Color Red
Color Green
Button Dia. (inch) 1-1/2
Rating (A) 10 @ 125 or 250V AC; 6 @ 30V DC
Input Voltage (V) 125 to 250 AC; 30 DC
Output SPDT Relay
Amps AC (A) 10 @ 125 or 250V AC
Operating Temperature (°F) -40 to 250
Event Audit Trail No
Keypad No
Cylinder No
Standards ADA; cUL; UL
For use with Access Control; Emergency Systems
Includes Mounting Hardware
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan