PULSAFEEDER Fitting & Valve for Chemical Metering Pump U8800712 injection injctn Vlv Asmb25in PVC Formec-O-Matic 1pc
Rp1.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | U8800712 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31160000 |
| Body Material | PVC |
| Chemical Intake Connection Size (inch) | 1/4 |
| Chemical Intake Connection Type | Tube |
| Compatible with Brand | Mec-O-Matic |
| Compatible With Grainger Part No. | 2P304; 3HHF1; 3HHF2; 3HHF3; 3HHF4; 3HHF5; 3HHF6; 3HHF7; 3HHF8 |
| Compatible with Mfr. Model No. | D50; VSP20; XP007LAHXG19; XP007LFHXG19; XP009LAHXG19; XP009LFHXG19; XP015LAHXG19; XP015LFHXG19; XP030LAHXG19; XP030LFHXG19 |
| Manufacturer Part Number | U8800712 |
| Fluid Discharge Size (inch) | 1/4 |
| Fluid Connection Type | Tube |
| Media Intake Size (inch) | 1/4 |
| Media Intake Type | Tube |
| Product Type | Injection Valve |
| Valve Type | Injection |
| Fluid Inlet (inch) | 1/4 Tube |
| Fluid Discharge (inch) | 1/4 Tube |
| Pack Quantity | 1 / EA |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These injection valve assemblies prevent backflow and ensure liquid moves in one direction through the system, ensuring replicable dosing. They're mounted at the point of injection, connecting
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan