PRIME-LINE Screen Door Hardware B705 84in Lg, Vinyl Bug Seal Black 3/4 to 1-3/8 Hx48 L 1pc

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number B705
Unit 1pc
UNSPSC 30171502
Door type Sliding Screen Door
Length (inch) 84
Height (inch) 1-3/8
Material Vinyl
Color Black
Finish Vinyl
Closer Type Standard Duty
Hardware Included
Features Adjustable From 3/4 in to 1-3/8 in; Flap Has Tear Strips; Insert is 0.340 in and Runs The Length of The Seal
Manufacturer Part Number B 705
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan