PRIME-LINE Hanging Door Hardware GD52110 Steel, Galvanized Garage Roller Silver Pr 1pair

Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GD52110
Unit 1pair
UNSPSC 30171503
Material Steel
Color Silver
Finish Galvanized
Shaft Length (inch) 3-7/8
Height (inch) 4
Width (inch) 7/16
Outside Dia. (inch) 1-7/8
Max. Wheel Dia. (inch) 1-7/8
Roller Width/Dia. (inch) No Roller
Mounting Surface
Mounting Hole Size (inch) 7/16
Bearings Steel
Number of Wheels 1
Construction Steel
Hardware Not Included
Requires Needs Roller Hinge Fixture
For use with Sectional Garage Door
Package Quantity 1
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan