PEMKO Door Weatherstripping GG355CV84 T-Astragal with Vinyl, Vinyl Double 7ftl Gray 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GG355CV84
Unit 1pc
UNSPSC 30141501
Insert Type T-Astragal w/Vinyl
Insert Material Vinyl
Insert Color Gray
Insert Size (inch) 5/8
Flange Material Aluminium
Flange Color Silver
Flange Finish Mill
Flange Height (inch) 1/4
Flange Width (inch) 1-3/8
Flange Thickness (inch) 1/4
Overall Length (ft) 7
Overall Width (inch) 1-3/8
Stays Flexible to Temperature (°F) -40
Projection (inch) 1/4
Max. Door Gap (inch) 1/2
For use with Wood and Hollow Metal Pair of Doors
Hardware Included
Standards ASTM E-283; UL Green Guard Gold
Sold As Strip
Product Type Double Door Weatherstrip
Mounting Type Edge
Manufacturer Part Number GG355CV84
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan