PEMKO Door Bottom 411APKL36 Mill, 3/8inchinsert Size Automatic 36 Aluminum 1pc

Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 411APKL36
Unit 1pc
UNSPSC 30141510
Finish Mill
Insert Size (inch) 3/8
Flange Height (inch) 1-3/8
Width (inch) 9/16
Length (inch) 36
Projection (inch) 3/4
Insert Material PemkoPrene
Housing Material Aluminium
Color Silver
Performance Heavy Duty
Insert Color Black
Flange Material Aluminium
Flange Thickness (inch) 9/16
Drop Bar Material PemkePrene
Hardware Included
For use with 36 in Wide Doors
Standards ASTM E 1408-91; ASTM E 90-97; ASTM-E283; BHMA Certified; Meets NFPA 105-99; UBC7.2; UL 1784-01 Tested; UL10B; UL10C
UL Fire Rating UL10C
Product Type Automatic Door Bottom
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan