Parker Regulator 07E44B18AC Manual Drain, Zinc Filter 5 micron 3/4inch NPT, 90cfm 1pc
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 07E44B18AC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 27131604 |
| Manufacturer Part Number | 07E44B18AC |
| Maximum Flow Rate (CFM) | 90 |
| Filter Rating (micron) | 5 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 250 |
| Drain Type | Manual |
| Pressure Gauge Included | Yes |
| Body Material | Zinc |
| Overall Width (inch) | 3-1/4 |
| Series | 07E |
| Air Inlet Size (inch) | 3/4 |
| Air Inlet Type | NPT |
| Connection Style | Air Line |
| Filter Bowl Material | Zinc |
| Differential Pressure Indicator Included | Yes |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 80 |
| Air Outlet Size (inch) | 3/4 |
| Air Outlet Type | NPT |
| Drain Included | Yes |
| Drain Part Compatbility | PS512P |
| Filter Bowl Capacity (oz) | 7.2 |
| Filter Type | Particulate |
| For Substance Type | Particles; Water |
| Includes | Metal Bowl with Sight Gauge |
| Maximum Flow @ 100psi (scfm) | 90 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 0 (zero) |
| Number of Air Inlets | 1 |
| Number of Air Outlets | 1 |
| Overall Depth (inch) | 3-1/4 |
| Pressure Control Type | Relieving |
| Pressure Drop (psi) | 10 |
| Pressure Gauge Port Size (inch) | 1/4 |
| Seal Material | Nitrile |
| Sight Gauge Included | Yes |
| Weight (lbs) | 2.5 |
| Sub Brand | Parker |
| Adjustment Mechanism | Knob |
| Adjustment Mechanism Material | Plastic |
| For Fluid Type | Water |
| Overall Height (inch) | 11-3/4 |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Compressed air filter/regulators combine the function of a filter and a regulator in a single device. They are a component of a Parker FRL system.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan