Parker Pilot Air Control Valve N37431091 Return, 1/2in Outlet/3/8ininlet Valve Port Size 3-Way 2 Position 3.00 1pc

#Nomor SKU S041191873
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N37431091
Unit 1pc
UNSPSC 40141628
Valve Ways and Positions 3-Way/2-Position
Valve Actuator/Return Air Pilot / Air Return
Valve Port Size (inch) 1/2 Outlet; 3/8 Inlet
Max. CFM - Valves (cfm) 3
Max. Operating PSI (psi) 140
Pilot Pressure (psi) 25
Pilot Port Size NPT (inch) 1/4
Maximum Temperature Range (°F) 0 to 125
Vacuum External Pilot
Coefficient of Volume 3.6
Length (inch) 3-1/16
Width (inch) 3-31/100
Height (inch) 4-25/32
Uses General Pneumatics Applications
Manufacturer Part Number N37431091
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 25 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air valves are shifted by an air pilot signal. You can operate the ARO compact air pilot directional valve remotely or by using an air pilot signal. The ARO MaxAir light-duty directional pilot air control valve has aluminum bar construction to resist corrosion. Other models offer valves that can sense the position of moving devices, and more.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan