Oetiker Crimp-On Ear Clamp for Tube & Hose 10100037100 Zinc-Plated Steel Double-Ear Stl 7/32 Max OD 1 1/32in-1 7/32in Clamping Dia 1pack(100pcs)

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10100037100
Unit 1pack(100pcs)
UNSPSC 31162906
For Maximum Outside Diameter (inch) 1-7/32
For Minimum Outside Diameter (inch) 1-1/32
Maximum Closing Force (N) 3100
Band Material Steel
Band Material Finish Zinc-Plated
Band Thickness (inch) 0.059
Band Width (inch) 25/64
Features Visible Deformation Provides Evidence of Proper Closure
Standards DIN EN ISO 9227
Resistance Properties Corrosion Resistant
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-ear clamps have two ear-shaped protrusions to crimp and provide more clamping range than single-ear clamps. They require a crimping tool, such as pincer pliers, to install. These clamps are suitable for industrial air or fluid line applications.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan