NTN Radial Ball Bearing R10ZZC3L627 R10, Dbl Shield, Alloy Steel Ring Brg 5/8in Stl 5/8inch Bore, 1 3/8inch OD, 0.343inch Wd 1pc
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | R10ZZC3L627 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31171502 |
Manufacturer Part Number | R10ZZC3/L627 |
Bearing Industry Number | R10 |
Closure | Double Shielded |
Bore Diameter (inch) | 5/8 |
Outside Diameter (inch) | 1-3/8 |
Outer Ring Width (inch) | 0.343 |
Fillet Radius (mm) | 0.787 |
Ring Material | Alloy Steel |
Ball Material | Alloy Steel |
Cage Type | Pressed |
Cage Material | Steel |
Shield Material | Metal |
Finish | Chrome Plated |
Maximum Temperature (°C) | 120 |
Minimum Temperature (°C) | -40 |
Number of Rows | One |
ISO Rating | Class 0 |
Dynamic Radial Load Capacity (N) | 6000 |
Static Radial Load Capacity (N) | 3270 |
Maximum Speed (rpm) | 20000 |
Lubricant Material | SRI 2 Grease |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
High-clearance radial ball bearings have more space within the bearing housing. They are useful when there is an increased press fit on the housing, elevated temperatures that may cause expansion, or a slight misalignment between the housing and the shaft.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan