NTN Agricultural Bearing 885062AS Special Radial Ball, 30mm Bore Brg Alloy Steel 1pc

#Nomor SKU S041179161
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 885062AS
Unit 1pc
UNSPSC 31171504
Closure Double Sealed
Bearing Industry Number Special Radial Ball
Bore Size (mm) 30
Bore Size Tolerance (inch) +0/-0.0004
Outside Diameter (mm) 62
Outside Diameter Tolerance (inch) +0/-0.0005
Outer Ring Width (mm) 16
Maximum Speed (rpm) 7300
ABEC Rating 1
ISO Rating Class 0
Dynamic Radial Load Capacity (N) 19600
Static Radial Load Capacity (N) 11300
Flange type Non-Flanged
Fillet Radius (mm) 1
Number of Rows One
Lubricant Material Alvania #2
Finish Chrome Plated
Ring Material Alloy Steel
Ball Material Alloy Steel
Cage Type Pressed
Cage Material Steel
Shield Material Metal
Seal Material Nitrile Rubber
Seal Type Contact
Maximum Temperature (°C) 120
Minimum Temperature (°C) -40
Manufacturer Part Number 88506/2AS
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These radial ball bearings have special sizing and sealing configurations for agricultural applications that have unique requirements.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait