NATIONAL GUARD Window and Door Seal 160V48x84 Weather Strip 7ft L Silver 7ft Overall Lg, 1 3/16inch Overall Wd 1pc
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 160V48x84 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 30141501 |
| Overall Length (ft) | 7 |
| Overall Width (inch) | 1-3/16 |
| Overall Height (inch) | 5/16 |
| Color | Silver |
| Material | Aluminium |
| Flange Material | Aluminium |
| Flange Thickness (inch) | 1/16 |
| Flange Width (inch) | 7/8 |
| Insert Color | Gray |
| Insert Material | Vinyl |
| Insert Size (inch) | 5/16 |
| Stays Flexible to Temperature (°F) | 0 to 140 |
| Projection (inch) | 5/16 |
| For use with | Doors |
| Includes | (1) 4 ft Strip; (2) 7 ft Strips; #6 x 3/4 in Stainless Steel Sheet Metal Screws |
| Sold As | Set |
| Standards | ANSI/UL10C Category J; ANSI/UL1784 |
| Product Type | Door Weather Strip |
| Manufacturer Part Number | 160V-48"x84" |
| Mounting Type | Screw |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These door perimeter seal kits contain multiple strips to create weathertight seals around doors.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan