NATIONAL GUARD Door Weatherstripping 136P84 Pile, Polypropyleneinsert 7 ft L Black 1pc

Rp799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 136P84
Unit 1pc
UNSPSC 30141501
Insert Type Pile
Insert Material Polypropylene
Insert Color Black
Insert Size (inch) 1/4
Flange Material Aluminium
Flange Color Gray
Flange Finish Mill
Flange Height (inch) 1/4
Flange Width (inch) 3/8
Flange Thickness (inch) 1/16
Overall Length (ft) 7
Overall Width (inch) 3/8
Stays Flexible to Temperature (°F) 32 to 275
Projection (inch) 1/4
Max. Door Gap (inch) 1/4
Fire Rated No
For use with Doors
Includes #6x3/4inch Stainless Steel Sheet Metal Screws
Hardware Included
Standards ANSI/BHMA A156.22
Sold As Strip
Product Type Door Frame Weatherstrip
Mounting Type Surface
Manufacturer Part Number 136P-84
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan