NATIONAL GUARD Door Weatherstripping 108NA84 Sponge, Neoprene J5646insert 7 ft L Black 1pc

Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 108NA84
Unit 1pc
UNSPSC 30141501
Insert Type Sponge
Insert Material Neoprene
Insert Color Black
Insert Size (inch) 1/2
Flange Material Aluminium
Flange Color Gray
Flange Finish Anodized
Flange Height (inch) 5/8
Flange Width (inch) 1
Flange Thickness (inch) 1/16
Overall Length (ft) 7
Overall Width (inch) 1-1/2
Stays Flexible to Temperature (°F) -20 to 200
Projection (inch) 11/16
Max. Door Gap (inch) 1/8
Fire Rated Yes
For use with Doors
Includes #6x3/4inch Stainless Steel Sheet Metal Screws
Hardware Included
Standards ANSI/BHMA A156.22; ANSI/UL10B; ANSI/UL10C (Category H); ANSI/UL1784; CAN4/ULC-S104
Sold As Strip
Product Type Door Frame Weatherstrip
Mounting Type Surface
Manufacturer Part Number 108NA-84
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan