MONROE PMP Load-Rated Pull Handle MAC763010 Aluminum, Powder-Coated Threaded Hole 3-15/16inch H 1pc
Rp299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | MAC763010 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 31162801 |
Product Type | Pull Handle |
Load Rated (Y/N) | Y |
Material | Aluminium |
Load Capacity (lbs) | 899 |
Mounting Hole Center to Center (inch) | 3-15/16 |
Finish | Powder Coated |
Screw Size | M6 |
Projection (inch) | 1-55/64 |
Color | Black |
Hardware | Not Included |
Mounting Type | Threaded Holes |
Grip Diameter (inch) | 33/64 |
Handle Material | Aluminium |
Handle Finish | Powder-Coated |
Manufacturer Part Number | MA-C763-010 |
Grip Height (inch) | 51/64 |
Thread Depth (inch) | 7/16 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
Load-rated standard U-shaped pull handles, also called U-handles, provide firm, full-hand grips for pulling.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan