MASTER LOCK Deadbolt Lock DS0615KAS Satin Nickel, Schlage SC1 Single Cylinder 1pc

Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS0615KAS
Unit 1pc
UNSPSC 46171503
Mortise / Cylindrical Cylindrical
Location Type Commercial
Lockset Grade 3
Lockset Finish Satin Nickel
Keyway Type Schlage SC1
Key Type Alike
Standards ANSI
ADA Compliant No
Lockset Fire Rating Not Rated
Backset (inch) 2-3/8 or 2-3/4
Ligature Resistant No
Cylinder Single
Faceplate Dimensions (inch) 1-1/8x2-1/4
For Door Thickness (inch) 1-3/8 to 1-3/4
For use with Entry Doors
Includes (2) Keys #04T9252
Material Steel
Number of Keys 2
Pins 6
Security Type Medium-Duty
Strike Round and Square Corner
Strike Dim. (inch) 2-1/4x1-3/4
Throw Length (inch) 1
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For doors that are 1-3/8€ to 1-3/4€ thick.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan