Makita Portable Electric Air Compressor MAC700 Oil Lubricated 2.6 Gal Hot Dog 2.6gal 1pc

#Nomor SKU S041167663
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAC700
Unit 1pc
UNSPSC 40151601
Manufacturer Part Number MAC700
Average Pump Life (hour) 2000
Current Rating (A) 15
Cylinder Material Cast Iron
Duty cycle Intermittent
Electrical Connection Cord with Plugs
Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm) 3.3
Includes Compressor Oil
Input Voltage (V) 120 AC
Lubrication Type Oil Lubricated
Maximum Operating Pressure (psi) 130
Maximum Speed (rpm) 1730
Number of Cylinders 1
Output Power (HP) 2
Overall Height (inch) 23.5
Overall Length (inch) 19.5
Overall Width (inch) 11.5
Pump Type Piston
Sound Level (dBA) 80
Standards CSA; UL Listed
Tank Size (gal) 2.6
Tank Style Hot Dog
Thermal Protection Built-In
Valve Type Ball
Weight (lbs) 52
Sub Brand Makita Big Bore
Berat (Kg) 30.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These portable electric air compressors are carried by hand and take up minimal storage space. They are used in service shops and garages with access to AC power.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan