LITTLE GIANT Submersible Centrifugal Pump 500203 115V AC, 7ft Max Head 4-1/4inch L W H 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 500203
Unit 1pc
UNSPSC 40151513
Manufacturer Part Number 500203
Compatible Discharge Hose Size (inch) 1/4
Compatible with Media Type Oil
Cord Length (ft) 6
Discharge Type NPT
Duty cycle Continuous
Minimum Feet Head (ft) 1
Flow Rate (Maximum) (gph) 170
Frequency (Hz) 60
Horsepower (HP) 1/200
Impeller Material Polypropylene
Includes Screened Bottom Take
Intake Type Screened
Maximum Feet of Head (ft) 7
Maximum Flow Rate @ 1ft of Head (gph) 170
Maximum Flow Rate @ 5ft of Head (gph) 100
Maximum Media Temperature (°F) 120
Motor Sealing Oil-Filled
Mounting Location Submersible
Nameplate Voltage (V) 115 AC
Overall Height (inch) 4.3
Overall Length (inch) 4.3
Overall Width (inch) 4.3
Pump Housing Material Cast Aluminium
Pumping Application Water Displays; Water Transfer or Recirculation
Seal Material Nitrile
Series 1-A
Standards cCSAus Listed
Display Qty 1
Display Sell UOM EA
Intake and Discharge Size (inch) 1/4
Seal Type Mechanical
Amps (A) 1.1
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These submersible centrifugal pumps have oil-filled motor enclosures to prevent overheating and self-lubricate the motor, prolonging the life of the pump. These pumps should not be used in applications where wildlife is present.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan