LITTLE GIANT Sewage Ejector Pump 520150 No Switchincluded 240VAC 2HP, 220V AC 1pc
Rp37.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 520150 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40151517 |
Manufacturer Part Number | 520150 |
Horsepower (HP) | 2 |
Rated Voltage (V) | 240 AC |
Phase - Pumps | 3 |
Amps (A) | 12.6 |
Motor Type | Permanent Split Capacitor |
Body Material | Cast Iron |
Impeller Material | Cast Iron |
Shaft Seal Material - Pumps | Carbon; Ceramic |
Switch Actuation | No Switch Included |
Switch Electrical Connection | No Switch Included |
Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm) | 205 |
Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm) | 195 |
Flow Rate @ 20ft. of Head (gpm) | 168 |
Flow Rate @ 40ft. of Head (gpm) | 120 |
Flow Rate @ 60ft. of Head (gpm) | 58 |
Max. Diameter Solids (inch) | 2 |
Body Dia. (inch) | 12-15/16 |
Overall Height (inch) | 19-3/43 |
Cord Length (ft) | 20 |
Discharge (inch) | 3 FNPT |
Maximum Liquid Temperature (°F) | 140 |
Maximum Head (ft) | 77 |
Duty cycle | Continuous |
Thermal Protection | No |
Rotation Speed (rpm) | 3100 |
Agency Compliance | CSA Certified; UL Listed |
Berat (Kg) | 47.9 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These general purpose three-phase 200 to 480V sewage ejector pumps use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. They also use three-phase power that's more efficient than one-phase power. Pumps remove sewage containing solids from drains where a gravity system won't work, such as in septic systems that are below the main sewer line. Three-phase pumps require a control panel.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan