LITTLE GIANT Pump Submersible Drain Automatic Pool Cover (Pompa Celup) 577301 Cover 1/3HP 115VAC 1 Phase 1pc
Rp5.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 577301 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151504 |
| Pump Type | Pool Pump |
| Phase | Single |
| Horsepower (HP) | 1/3 |
| Nameplate Voltage (V) | 115 AC |
| Maximum Flow Rate @ 20ft of Head (gpm) | 3.6 |
| Maximum Feet of Head (ft) | 22 |
| Intake Type | Screened |
| Discharge Type | GHT |
| Compatible Discharge Pipe or Hose Size (inch) | 1 |
| Pump Housing Material | Plastic |
| Maximum Flow Rate @ 1ft of Head (gpm) | 28.3 |
| Cord Length (ft) | 25 |
| Manufacturer Part Number | 577301 |
| Duty cycle | Continuous |
| Maximum Flow Rate @ 10ft of Head (gpm) | 19.1 |
| Overall Height (inch) | 8.25 |
| Overall Length (inch) | 12 |
| Overall Width (inch) | 12 |
| Includes | 25ft Cord; 3/4 in MNGT Garden Hose Adapter; Integral Handle; Mechanical Float Switch |
| Maximum Flow Rate @ 5ft of Head (gpm) | 25 |
| Berat (Kg) | 6.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 March 2026 |
Informasi Produk
Description
These pumps remove accumulated water from the tops of pool covers and discharge it from a hose fitting. This prevents water from becoming too heavy and straining the cover's seams and causing damage.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/LITTLE%20GIANT%20Pump%20Submersible%20Drain%20Automatic%20Pool%20Cover%20(Pompa%20Celup)%20577301%20Cover%201%2F3HP%20115VAC%201%20Phase%201pc/7aS041162262-1.jpg)