Lincoln Manual Grease Gun 1148 Lever Gun Handle, Rigid Pipe 10 000 psi 1pc
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 1148 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27112901 |
Grease Gun Loading Method | Bulk; Cartridge |
Grease Gun Handle Style | Lever |
Nozzle Extension Type | Rigid Pipe |
Strokes per oz (stroke/oz) | 28 |
Maximum Operating Pressure (psi) | 10000 |
Cartridge Capacity (oz) | 14-1/2 |
Bulk Capacity (oz) | 16 |
Pipe Length (inch) | 6 |
Tube Color | Blue |
Tube Material | Metal |
Tether Style | Standard Tool (Accessory Needed for Tethering) |
Variable Stroke / Full Stroke | Variable Stroke |
Tool Length (inch) | 21-3/4 |
For use with | 16 Ounces Bulk or 14-1/2 Ounces Cartridge |
Features | Handle Grip; Variable Pressure; Vent Valve for Purging Air From Gun and Variable Stroke |
Includes | Rigid Pipe |
Product Type | Grease Gun |
Berat (Kg) | 2.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan