Lincoln Air-Operated Grease Dispensing Pump System 279091 Air, 50:1 Portable with Gun 30ft Hose 1pc
Rp80.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 279091 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151524 |
| Manufacturer Part Number | 279091 |
| Power Source | Air |
| Ratio | 50:1 |
| Maximum Outlet Pressure (PSI) | 7500 |
| Fits Container (gal) | 55 Drum |
| Container Size Included | 55 Gallon Drum |
| Air consumption (CFM) | 10 |
| Housing Material | Steel |
| Hose Length (ft) | 30 |
| Cart Type Included | Trolley |
| Air Inlet Size (inch) | 1/4 FNPT |
| Includes | (4) Wheels Lube TrolleyFittingsFollower PlateGaugeGrease Connection HoseHeavy-DutyHeavy-Duty Grease Control Valve with Universal SwivelHeavy-Duty Hose Reel with 30 ft Delivery HoseHigh Pressure Grease Pump with Drum CoverIntegrated Air FilterRegulator |
| Features | Add 400 lb Grease Drum; Complete Packaged System; Connect to Air Supply; Ready for Lubrication Service |
| Berat (Kg) | 97.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Cart-style grease dispensing pump systems have platforms with wheels or casters for transport to needed locations at job sites and work areas.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/Lincoln%20Air-Operated%20Grease%20Dispensing%20Pump%20System/Lincoln%20Air-Operated%20Grease%20Dispensing%20Pump%20System%20279091%20Air%2C%2050%3A1%20Portable%20with%20Gun%2030ft%20Hose%201pc/crS041160459-1.jpg)