LIBERTY PUMPS Pump Submersible Sewage Grinder (Pompa Air Celup Limbah) LSG204M No Switchincluded Tether Float 2HP, 440/480V AC 1pc

Rp58.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LSG204M
Unit 1pc
UNSPSC 30222059
Manufacturer Part Number LSG204M
Horsepower (HP) 2
Rated Voltage (V) 440/480 AC
Frequency (Hz) 60
Phase - Pumps 3
Amps (A) 5.3
Motor Type 3-Phase
Body Material Cast Iron
Impeller Material Stainless Steel
Shaft Seal Material - Pumps Silicon Carbide; Viton
Switch Actuation No Switch Included
Switch Electrical Connection No Switch Included
Flow Rate @ 10ft. of Head (gpm) 50
Flow Rate @ 15ft. of Head (gpm) 50
Flow Rate @ 20ft. of Head (gpm) 50
Flow Rate @ 40ft. of Head (gpm) 48
Flow Rate @ 60ft. of Head (gpm) 42
Maximum Head (ft) 108
Min. Sump Pit Dia. (inch) 24
Overall Height (inch) 19-1/2
Cord Length (ft) 10
Discharge (inch) 1-1/4 FNPT
Overall Length (inch) 12-1/2
Max. Diameter Solids (inch) 2
Maximum Liquid Temperature (°F) 140
Duty cycle Intermittent
Thermal Protection No
Rotation Speed (rpm) 3450
Agency Compliance CSA C/US
Berat (Kg) 42.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These general purpose three-phase 200 to 480V sewage grinder pumps have three-phase motors that are more efficient than one phase, and they use a higher voltage that allows for larger motors that require less current than lower-voltage motors. Pumps shred large particles into small fragments so the waste can be pumped into a sewage system. Three-phase pumps require a control panel.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait