LEGRIS Quick Exhaust Valve for Air Cylinder 79822222 150psi Max Op Pressure, 10psi Min Op Pressure 1/2in 1pc
Rp709.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 79822222 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40141609 |
Maximum Operating Pressure (psi) | 150 |
Minimum Operating Pressure (psi) | 10 |
Air Inlet Size (inch) | 1/2 |
Air Inlet Type | NPT |
Air Outlet Size (inch) | 1/2 |
Air Outlet Gender | Female |
Air Outlet Type | NPT |
Body Material | Brass |
Body Material Finish | Nickel Plated |
Maximum Operating Temperature (°F) | 160 |
Minimum Operating Temperature (°F) | 0 (zero) |
Overall Length (inch) | 9/16 |
Overall Height (inch) | 2-13/16 |
Manufacturer Part Number | 7982 22 22 |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Quick exhaust valves for air cylinders allow compressed air to rapidly escape an air cylinder for faster motion in repetitive operations.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan