INGERSOLL RAND Stationary Electric Air Compressor SS5L5 5HP, 1 Stage, Vertical 60gal 1pc

Rp52.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SS5L5
Unit 1pc
UNSPSC 40151601
Manufacturer Part Number SS5L5
Lubrication Type Splash Lubricated
Tank Style Vertical
Number of Stages 1
Output Power (HP) 5
Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm) 15.5
Maximum Operating Pressure (psi) 135
Tank Size (gal) 60
Input Voltage (V) 230 AC
Phase Single
Frequency (Hz) 60
Compressor Package Type Base Model
Pump Style Simplex
Pump Type Reciprocating
Pump Location Top Mount
Pump Oil Capacity (fl oz) 34
Current Rating (A) 22.5
Maximum Speed (rpm) 950
Duty cycle Continuous
Thermal Protection Manual Reset
Includes Manual Drain Valve; Oil Sight Glass; Pressure Gauge; Pressure Safety Valve
Cylinder Material Cast Iron
Enclosure Type Open Dripproof
Enclosure Rating NEMA 1
Finish Powder Coated
ASME Tank Yes
Control Type Pressure Switch
On Pressure Switch Setting (psi) 100
Off Pressure Switch Setting (psi) 135
Inlet Size (inch) 1/2
Outlet Size (inch) 1/2
Outlet Type NPT
Outlet Gender Female
Overall Length (inch) 20
Overall Width (inch) 30
Overall Height (inch) 71
Standards ASME Approved; California Code; CSA
Berat (Kg) 158.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Splash-lubricated stationary electric air compressors use a dipper attached to a rod that scoops oil out of the reservoir and throws droplets onto the compressor's internal components to lubricate and cool them during operation. These air compressors require oil refills and oil changes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan