INGERSOLL RAND Stationary Electric Air Compressor SS3L3 3HP, 1 Stage, Vertical 60gal 1pc
Rp35.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SS3L3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151601 |
| Manufacturer Part Number | SS3L3 |
| Lubrication Type | Splash Lubricated |
| Tank Style | Vertical |
| Number of Stages | 1 |
| Output Power (HP) | 3 |
| Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm) | 10.3 |
| Maximum Operating Pressure (psi) | 135 |
| Tank Size (gal) | 60 |
| Input Voltage (V) | 240 AC |
| Phase | Single |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Compressor Package Type | Base Model |
| Pump Style | Simplex |
| Pump Type | Reciprocating |
| Pump Location | Top Mount |
| Pump Oil Capacity (fl oz) | 17 |
| Current Rating (A) | 14.7 |
| Maximum Speed (rpm) | 1200 |
| Duty cycle | Continuous |
| Thermal Protection | Manual Reset |
| Includes | Manual Drain Valve; Oil Sight Glass; Pressure Gauge; Pressure Safety Valve |
| Cylinder Material | Cast Iron |
| Enclosure Type | Open Dripproof |
| Enclosure Rating | NEMA 1 |
| Finish | Powder Coated |
| ASME Tank | Yes |
| Control Type | Pressure Switch |
| On Pressure Switch Setting (psi) | 100 |
| Off Pressure Switch Setting (psi) | 135 |
| Inlet Size (inch) | 1/2 |
| Outlet Size (inch) | 3/8 |
| Outlet Type | NPT |
| Outlet Gender | Female |
| Overall Length (inch) | 20 |
| Overall Width (inch) | 23 |
| Overall Height (inch) | 66 |
| Standards | ASME Approved; California Code; CSA |
| Berat (Kg) | 150.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Splash-lubricated stationary electric air compressors use a dipper attached to a rod that scoops oil out of the reservoir and throws droplets onto the compressor's internal components to lubricate and cool them during operation. These air compressors require oil refills and oil changes.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan