INGERSOLL RAND Main Line Compressed Air Filter FA230IH 0.01micron, 1in NPT 135cfm 1pc

Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FA230IH
Unit 1pc
UNSPSC 40161504
Manufacturer Part Number FA230IH
Filter Type Coalescing (0.01-Micron)
Maximum Flow Rate (CFM) 135
For Substance Type Oil Aerosols; Water
For Fluid Type Oil; Water
Inlet Size (inch) 1 NPT
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Air Outlet Size (inch) 1
Body Material Aluminium
Differential Pressure Indicator Included Yes
Drain Included Yes
Drain Type Automatic
Maximum Operating Pressure (psi) 250
Maximum Operating Temperature (°F) 176
Overall Height (inch) 12-5/8
Overall Width (inch) 5-1/16
Series F
Filter Bowl Material Aluminium
Gauge Included No
Air Flow Direction Left to Right
Air Outlet Type NPT
Standards ISO
Filter Bowl Capacity (oz) 8.3
Includes Internal Drain; Pressure Differential Gauge
Minimum Operating Temperature (°F) 34
Weight (lbs) 4.5
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Coalescing air filters remove oil from the compressed air in a supply line. They are used in applications that require high air quality such as pneumatic conveying systems and paint-spraying tools. A particulate filter is often installed upstream from this filter to remove larger particles and prevent premature wear on these more specialized filters.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan