HOFFMAN Seal Kit for Condensate Return & Boiler Feed System 180013 Pumps/Flange, EPR Bell Gossett 1pc

Rp5.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 180013
Unit 1pc
UNSPSC 40151504
Compatible with Brand Bell and Gossett
Compatible with Grainger Part Number 4RD31; 4RD33; 4RD67
Compatible with Manufacturer Model Number 160030; 160032; 609PF
Compatible with Pump Type Condensate Return & Boiler Feed Pumps; Flange
Compatible with Series 609PF
Gasket Material EPR
Includes Case to Receiver Gasket; Head Gasket; Mechanical Seal
Manufacturer Part Number 180013
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These replacement gaskets and seals should match the brand, series, and manufacturer model number of the condensate return system or the boiler feed unit.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan