HOFFMAN Condensate Return System 160031 Simplex, 52ft Max. Head 14 Gal 1/3HP 1pc
Rp86.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 160031 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40151512 |
| Pump Type | Simplex |
| Number of Pumps | 1 |
| Maximum Flow Rate @ 30ft of Head (gpm) | 33 |
| Maximum Flow Rate @ 40ft of Head (gpm) | 30 |
| Maximum Flow Rate @ 50ft of Head (gpm) | 12 |
| Maximum Feet of Head (ft) | 52 |
| Tank Capacity (gal) | 14 |
| Tank Material | Cast Iron |
| Horsepower (HP) | 1/3 |
| Equivalence of Direct Radiation Rating | 12000 |
| Phase | Single |
| Series Family | WC |
| Series | WC12-20B |
| Manufacturer Part Number | 160031 |
| Mounting Position | Vertical |
| Maximum Media Temperature (°F) | 200 |
| Compatible Intake Pipe Size (inch) | 2 |
| Number of Intakes | 1 |
| Drain Port Size (inch) | 1-1/2 |
| Overall Height (inch) | 12.94 |
| Overall Length (inch) | 16.5 |
| Overall Width (inch) | 22.75 |
| Impeller Material | Bronze |
| Intake Connection Style | NPT |
| Discharge Connection Style | NPT |
| For Use With Potable Systems | No |
| Pump Housing Material | Cast Iron |
| Compatible Discharge Pipe Size (inch) | 3/4 |
| Pump Activation Type | Float Switch |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Vent Line Port Pipe Size (inch) | 1-1/4 |
| Overflow Port Pipe Size (inch) | 2 |
| Motor Enclosure Design | Open Drip-Proof |
| Maximum RPM | 3500 |
| Maximum Flow Rate @ 35ft of Head (gpm) | 30 |
| Maximum Flow Rate @ 45ft of Head (gpm) | 21 |
| Compatible Media Type | Water |
| Body Gasket Material | Carbon; Ceramic |
| Nameplate Voltage (V) | 115/230 AC |
| Berat (Kg) | 101.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 October 2025 |
Informasi Produk
Description
These Hoffman condensate return systems have either a duplex or simplex design. Simplex systems have one circulating pump while duplex systems have two. In duplex systems the pumping alternates between the two pumps to reduce wear on the pumps. They are used for systems with higher condensate return demand.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan