HES Electric Strike 5000 Cylindrical Locksets with Deadlatches, Heavy-Duty Body Only 12/24VAC/DC 1pc

#Nomor SKU S041145807
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5000
Unit 1pc
UNSPSC 46171503
For use with Cylindrical Locksets with Deadlatches
Performance Heavy-Duty
Failure Mode Fail Safe or Fail Secure
Input Voltage (V) 12/24 AC/DC
Door Frame Type Metal/Wood
Pull Force (lbs) 1500
Grade 1
Fire Rated No
Finish Stainless Steel
Material Stainless Steel
Bolt Throw (inch) 1/2 to 5/8
Strikes (cycle) 500000
Features Narrow Style
Standards ANSI/BHMA A156.31; UL 1034
Includes Mounting Hardware
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan