HANSEN ST Series Hydraulic Quick-Connect Coupling 6S31 3/4in Coupling Size, Brass Quick Connect Socket 3/4 -14 1pc

#Nomor SKU S041144725
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6S31
Unit 1pc
UNSPSC 40142315
Coupling Component Socket
Body Material Brass
Coupling Size (inch) 3/4
Hose Fitting Gender Female
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 2100
Maximum Flow Rate (L/minute) 227.12
Coupling Locking Type Push-to-Connect
Connection Type NPT
Includes Valve No
Includes Bearing No
Overall Length (inch) 2-1/16
Includes Shut Off No
Thread Size (inch) 3/4"-14
Finish/Coating Plain
Sleeve Material Brass
Seal Material Nitrile
Bearing Material Stainless Steel
Parker Interchange BST-6
For use with ST Series Plugs
Fitting Type FNPT
Pull Ring Material PTFE
Maximum Vacuum (in Hg) 28
Series ST
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ST Series hydraulic quick-connect coupling bodies are the female end of coupling sets. Also called sockets, they accept coupling plugs (nipple or male ends) for use in hydraulics and fluid transfer.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan