HANKISON Air & Liquid Bypass Valve 17012 Metal/Plastic, Rubber Pneumatic 3/8 Port 1pc

Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 17012
Unit 1pc
UNSPSC 40141603
Air Inlet Size (inch) 3/8
Air Inlet Type Tube
Air Outlet Size (inch) 3/8
Air Outlet Type NPT
Minimum Flow Rate (scfm) 5
Maximum Flow Rate (scfm) 35
Maximum Operating Pressure (psig) 200
Maximum Operating Temperature (°F) 120
Seal Material Rubber
Body Material Metal; Plastic
For Fluid Type Gases; Liquids
Manufacturer Part Number 1701-2
Weight (lbs) 0.5
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan