GPI Nozzle for Fuel & DEF Transfer Pump 906008570 Non-Metered Auto Shutoff Nozzle, 40gpm Max. Flow Rate Dieselinlet 1 NPT 1pc
Rp3.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 906008570 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 40141731 |
Manufacturer Part Number | 906008-570 |
Metered Nozzle | Non-Metered Automatic Shutoff Nozzle |
Maximum Flow Rate (GPM) | 40 |
Inlet (inch) | 1 FNPT |
Spout Outside Dia. (inch) | 1 |
Spout Shape | Curved |
Spout Length (inch) | 16 |
Spout Material | Aluminium |
Maximum Operating Pressure (psi) | 50 |
Nozzle Material | Aluminium |
For Media Type | Diesel; Gasoline; Kerosene |
No. of Latch Positions | 2 |
For use with | G20; M-3020; M-3025; M-3120; M-3130; M-3425; PRO20-012; PRO20-115; PRO20-115/M30; PRO20-115/QM; PRO20-230; PRO25-012; PRO35-115; PRO35-115/QM; V25-012; V25-024 |
Cover Color | Green |
Agency Compliance | cULus |
Overall Length (inch) | 5 |
Berat (Kg) | 1.7 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Description
Diesel nozzles have spouts with an outside diameter of 15/16" or larger. The nozzle fits the inlet port of a diesel vehicle's fuel tank and is larger than a gasoline tank's inlet port to prevent the accidental transfer of incompatible fuels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan