GOULDS WATER TECHNOLOGY Check Valve for Self-Priming Sprinkler Pump SPF25 for 1XLY9/1XMA3 2 1/2inch Flanged Cast Iron 1pc

Rp5.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPF25
Unit 1pc
UNSPSC 40151510
Manufacturer Part Number SPF25
Body Material Cast Iron
Connection Type Flanged
Compatible with Brand Goulds
Includes (4) Bolts; Gasket
Maximum Media Temperature (°F) 160
Maximum Water Pressure (psi) 85
Compatible with Pump Type Sprinkler Pump
Compatible Pipe Size (inch) 2-1/2
Compatible with Grainger Part Number 1XLY9; 1XMA3
Compatible with Manufacturer Model Number 30SPM10; 50SPH10
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flanged check valves prevent backflow. They ensure that the water in self-priming sprinkler pumps flows in one direction.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan