GLYNN-JOHNSON Door Lever Lockset HL62626A Paddle, ADA Compliant/UL Listed Hosp Lock 2-3/4 Backset Satin Chrome 1pc

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL62626A
Unit 1pc
UNSPSC 31162407
Lockset Function Passage
Style Paddle
Standards ADA Compliant; UL Listed
Backset (inch) 2-3/4
Handle Material Heavy Gauge Steel
Includes Mounting Screws and Instructions
Location Type Institutional
Lockset Performance Strength Heavy Duty
Strike Dim. (inch) 1-1/8x2-3/4
Strike Type ASA Strike
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for installation on labeled metal or wood doors in commercial and institutional settings, these heavy-duty paddle levers offer variable mounting positions and no fusible links to fail.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan