Gates Taper Lock Bushing 161078 1610,inch, 8° 1 L 7/8inch Bore Dia, 1inch Lg, 2.25inch Dia, 8° 1pc

#Nomor SKU S041138663
Wishlist
Rp599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 161078
Unit 1pc
UNSPSC 31171605
Manufacturer Part Number 1610 .7/8
Bushing Type Taper Lock
Bore Bushing Series 1610
Bore System of Measurement Inch
For Shaft Type Keyed
Bore Diameter (inch) 7/8
Keyway Width (inch) 3/16
Keyway Depth (inch) 1/16
Overall Diameter (inch) 2.25
Bolt Circle Diameter (inch) 2.13
Overall Length (inch) 1
Flange type Flangeless
Maximum Torque (in-lb) 4300
Taper (°) 8
SAE Grade 5
Material Steel
Includes (2) Set Screws
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Taper-lock bushings have a split in the barrel of the bushing and do not have a flange. The split in the barrel eases installation and removal of the bushing, while the non-flanged design takes up less space and mounts flush with the pulley or sprocket.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait