Gates Taper Lock Bushing 110834 1108,inch, 8° 0.875 L 3/4inch Bore Dia, 0.875inch Lg, 1.5inch Dia,inch, 8° 1pc
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 110834 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 31171605 |
| Manufacturer Part Number | 1108 .3/4 |
| Bushing Type | Taper Lock |
| Bore Bushing Series | 1108 |
| Bore System of Measurement | Inch |
| For Shaft Type | Keyed |
| Bore Diameter (inch) | 3/4 |
| Keyway Width (inch) | 3/16 |
| Keyway Depth (inch) | 1/16 |
| Overall Diameter (inch) | 1.5 |
| Bolt Circle Diameter (inch) | 1.45 |
| Overall Length (inch) | 0.875 |
| Flange type | Flangeless |
| Maximum Torque (in-lb) | 1300 |
| Taper (°) | 8 |
| SAE Grade | 5 |
| Material | Steel |
| Includes | (2) Set Screws |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Taper-lock bushings have a split in the barrel of the bushing and do not have a flange. The split in the barrel eases installation and removal of the bushing, while the non-flanged design takes up less space and mounts flush with the pulley or sprocket.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan