Fuji Electric Regenerative Blower VFC200P5T 0.33HP, 33.9in wc Max Op Pressure 21/64HP 33.9inch 1pc

#Nomor SKU S041136904
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VFC200P5T
Unit 1pc
UNSPSC 40101601
Manufacturer Part Number VFC200P-5T
Current Rating (A) 3.6/1.8
Frequency (Hz) 60
Housing Material Aluminium
Inlet Gender Female
Inlet Size (inch) 1
Inlet Type NPT
Produk Ring Compressor
Maximum Air Temperature Rise (°F) 72
Maximum Ambient Temperature (°F) 104
Maximum Flow Rate (CFM) 42
Maximum Operating Pressure (in WC) 33.9
Maximum Vacuum (in.wc) 33
Outlet Gender Female
Outlet Size (inch) 1
Outlet Type NPT
Output Power (HP) 0.33
Overall Depth (inch) 9.03
Overall Height (inch) 9
Overall Length (inch) 10
Phase Single
Standards Class B NEMA Insulation
Thermal Protection Automatic Reset
Voltage (V) 115/230 AC
Weight (lbs) 22
Berat (Kg) 11.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These 1-stage regenerative blowers produce low pressure and low vacuum levels for general use in conveying and aeration applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan