FILL-RITE Nozzle for Fuel & DEF Transfer Pump N075DAU10 Non-Metered Auto Shutoff Nozzle, 15gpm Max. Flow Rate Diesel 3/4 Outlet 1pc

#Nomor SKU S041133330
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N075DAU10
Unit 1pc
UNSPSC 40151532
Manufacturer Part Number N075DAU10
Metered Nozzle Non-Metered Automatic Shutoff Nozzle
Maximum Flow Rate (GPM) 15
Inlet (inch) 3/4 NPT
Spout Outside Dia. (inch) 1
Spout Discharge Size (inch) 3/4
Spout Shape Curved
Spout Length (inch) 7
Spout Material Aluminium
Maximum Operating Pressure (psi) 50
Nozzle Material Aluminium
For Media Type Diesel; Gasoline
No. of Latch Positions 3
Cover Color Green
Features Automatic Shut-off
Includes Spout Spring
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diesel nozzles have spouts with an outside diameter of 15/16" or larger. The nozzle fits the inlet port of a diesel vehicle's fuel tank and is larger than a gasoline tank's inlet port to prevent the accidental transfer of incompatible fuels.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait