FILL-RITE Discharge Hose for Fuel & DEF Transfer Pump ARCH07520A 3/4inx20ft Hose Size, Neoprene 50 psi Anti Static 1pc

#Nomor SKU S041132913
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ARCH07520A
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Manufacturer Part Number ARCH07520A
For Media Type Diesel; Gasoline; Kerosene
Hose Length (ft) 20
Hose Outside Diameter (inch) 3/4
Hose Inside Diameter (inch) 1-1/4
Hose Tube Material Nitrile
Hose Cover Material Neoprene
Hose Fitting A Material Brass
Hose Fitting A Size (inch) 3/4
Hose Fitting A Type MNPT
Hose Fitting B Material Brass
Hose Fitting B Size (inch) 3/4
Hose Fitting B Type MNPT
Temperature Range (°F) -40 to 130
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 50
UL Listed Yes
Agency Compliance UL Listed
For use with Fuel Transfer Pumps
Berat (Kg) 2.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Discharge hoses for fuel transfer pumps aid in moving compatible fuels stored in containers.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait