EAGLE BELTING Round Belt 5050017 Twisted O-Rings O-Ring 3/16 13-1/4 L Clear 3/16inch Dia 1pack(50pcs)
Rp5.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 5050017 |
|---|---|
| Unit | 1pack(50pcs) |
| UNSPSC | 31181506 |
| Manufacturer Part Number | 5050017 |
| Color | Clear |
| Diameter (inch) | 3/16 |
| Overall Length (inch) | 13-1/4 |
| Texture | Smooth |
| Hardness | 85A |
| Belt Material | Polyurethane |
| Connector Material | Plastic |
| Includes | Metal Hooks; Plastic Hooks |
| Standards | FDA Approved |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
These round belts, or O-rings, are twisted together and connected at the ends with a hook. They are suitable for roller conveyors and can be installed without dismantling the system, reducing downtime.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/m5S041127797-1.jpg)