Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc Sander 59024 5inch, Adhesive-Backed 0.25HP 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | 59024 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 27131507 |
Manufacturer Part Number | 59024 |
Product Type | Air-Powered Orbital Sander |
Vacuum Type | Central Vacuum |
Disc Motion | Random Orbital |
Disc Size (inch) | 5 |
Abrasive Attachment | Adhesive-Backed |
Orbit Diameter (inch) | 3/16 |
DUTY | Heavy |
Horsepower (HP) | 0.3 |
Air consumption (CFM) | 14 |
Grip Type | Palm |
Weight Class | Lightweight |
Tool Weight (lbs) | 1.5 |
Speed Settings | Variable |
Maximum Speed (rpm) | 12000 |
Motor Type | Gearless |
Exhaust Location | Rear |
Air inlet (inch) | 1/4 NPT |
Required Pressure (Psi) | 90 |
Minimum Hose Size (inch) | 1/4 |
Tool Length (inch) | 7-1/4 |
Tool Width (inch) | 6-1/2 |
Tool Height (inch) | 3-1/2 |
Standards | CE; EAC |
Includes | Low Profile, Premium Urethane Weight-Mated Sanding Pad; Vacuum Conversion Kits |
Features | Composite Rotor; Double Row Pad Bearing; Drop-In Motor Available; Low Sound Levels; Muffling System Reduces Exhaust Sound Levels; Platform Provides Additional Hand and Wrist Support; Speed Control Allows Thumb-Control Regulating of Tool Speed |
Tool Series | Dynorbital Spirit |
Berat (Kg) | 1.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Central vacuum random orbital sanders connect to external portable or fixed dust extractors and collection systems that create suction to draw in dust and swarf. They enable dust collection to reduce respiratory hazards and prevent buildup on surfaces and equipment. Dust collection also decreases clogging of abrasives to extend their life and keeps workpieces free of dust that can cause swirl marks or other imperfections.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan