DORTRONICS Electromagnetic Lock Activation Device 6510YLS35 Surface Mounted,instant Open Emergency Pull Station 30VAC/DC Yellow 1pc

Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6510YLS35
Unit 1pc
UNSPSC 46171503
Type Surface Mounted
Switch Action Instant Open
Material Metal
Finish Painted
Depth (inch) 2-1/2
Height (inch) 5
Width (inch) 3-5/8
Color Yellow
Rating (A) 1 @ 30V AC/DC
Input Voltage (V) 30 AC/DC
Output (2) SPDT Relays
Amps AC (A) 1
Operating Temperature (°F) 16 to 120
Event Audit Trail No
Keypad No
Cylinder No
Standards UL Listed
For use with Emergency Systems
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan